|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-KB L4060XHA3GD Herst.-Nr.: L-4060XHA/3GD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: grün
- Ausführung: grün diffus
- Material: GaP
- Lichtstärke: 12 mcd
- Abstrahlwinkel: 70°
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 25 mA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- max. Sperrstrom: 10 µA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62.5 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED1 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 100 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |