Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-383SURDTK LED2 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-383surdtk_kingbright.pdf
l-383surdtk_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L383SURDTK
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383SURDTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 220 mcd
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1043*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.