Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-23GD LED2MM_GREEN THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-23gd_kingbright.pdf
l-23gd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L23GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-23GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED2MM_GREEN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,098*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.