Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1384AD/1YD LED3 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1384ad1yd_kingbright.pdf
l-1384ad1yd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1384AD1YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1384AD/1YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.