Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1384AD/1ID LED3 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1384ad1id_kingbright.pdf
l-1384ad1id_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1384AD1ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1384AD/1ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 617 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,9 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
3000
500
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,245*
2
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,634*
2 Tage
730
5
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 0,748*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.