Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCSC03-105 7-SEGMENT-ANZEIGE-1 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kcsc03-105_kingbright.pdf
kcsc03-105_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KCSC03105
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSC03-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Surface Mount Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 7,3 x 10 x 3,75 mm
  • Zeichenhöhe: 7,62 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 27000 ucd
  • Wellenlänge: 645 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 185 mA
  • Kapazität: 35 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE-1 ZEICHEN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
550 Stück
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
6050
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,087*
€ 1,611*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,98*
1 Tag
2131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 3,80*
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 1,453*
€ 1,72907
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 886,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.