Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCDC03-101 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KCDC03-101 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT
KCDC03-101 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-KB KCDC03101
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDC03-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Surface Mount Display/Common Cathode, Rt. Hand Decimal
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 2
  • Abmessungen: 12 x 18.8 x 3.75 mm
  • Zeichenhöhe: 14.22 mm
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 2500 ucd
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
300 Stück
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
1200
300
Frei Haus
ab € 2,343*
€ 3,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 8,76*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,993*
€ 3,56167
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,343*
€ 2,78817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.041,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.