Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCDA03-123 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KCDA03-123 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE GRÜN
KCDA03-123 7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN SMT LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB KCDA03123
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCDA03-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: Surface Mount Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 2
  • Abmessungen: 10 x 14.8 x 3,75 mm
  • Zeichenhöhe: 7.62 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 12000 ucd
  • Wellenlänge: 570 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-Segment-Anzeige-2 ZEICHEN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
300 Stück
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,343*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,778*
€ 3,30582
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,676*
€ 3,18444
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,423*
€ 2,88337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,393*
€ 2,84767
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,343*
€ 2,78817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.