Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB-2450YD LED19 THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb-2450yd_kingbright.pdf
kb-2450yd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KB2450YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2450YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Details: Light Bar
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Abmessungen: 19,05 x 3,81 mm
  • Lichtstärke: 38 mcd
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED19
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,796*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.