Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB-2400SYKW LED8 THT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kb-2400sykw_kingbright.pdf
kb-2400sykw_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KB2400SYKW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2400SYKW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: Light Bar
  • Farbe: super hell gelb
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: AlGaInP
  • Abmessungen: 8.89 x 3.81 mm
  • Lichtstärke: 300 mcd
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 175 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,566*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.