Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC56-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC56-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE GRÜN
DC56-11GWA 7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN THT LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB DC5611GWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC56-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: Dual Digit Numeric Display/Common Cathode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 2
  • Abmessungen: 19.05 x 25 mm
  • Zeichenhöhe: 14,22 mm
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 11000 ucd
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62.5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE-2_ZEICHEN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
1000
20
€ 7,00*
ab € 1,204*
€ 1,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,70*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.