Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-10SYKWA 10-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dc-10sykwa_kingbright.pdf
dc-10sykwa_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB DC10SYKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10SYKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
  • Technologie: LEUCHTDIODE GELB
  • Details: 10 Segments Bar Graph Array / Display
  • Farbe: super hell gelb
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 10
  • Abmessungen: 10,16 x 25,4 mm
  • Zeichenhöhe: 5,08 mm
  • Zeichenbreite: 1,78 mm
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 65000 ucd
  • Wellenlänge: 590 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1.95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 175 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
10-SEGMENT-ANZEIGE
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GELB
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
800
20
€ 7,00*
ab € 1,275*
€ 2,092*
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,45*
2
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 4,25*
2 Tage
196
1
€ 14,99*
ab € 2,13*
€ 4,92*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,092*
€ 2,48948
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.