Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES3G SMC SMT GLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
es3a-es3jsmc_trr.pdf
es3a-es3jsmc_trr.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-ES3G-C
Hersteller:
     TRR
Herst.-Nr.:
     ES3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 400 V
  • RMS-Spannung: 280 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 400 V
  • Durchlassspannung: 1,25 V
  • Dauergrenzstrom: 3 A
  • Stroßstrom: 100 A
  • Sperrstrom: 5 - 100 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMC
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0934*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.