Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M54602P DIP-8 THT LINEAR IC NAND TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M54602P DIP-8 THT LINEAR IC NAND TREIBER
M54602P DIP-8 THT LINEAR IC NAND TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-5165460200
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     M54602P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
  • Technologie: LINEAR IC NAND TREIBER
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Eingangsspannung: 5,5 V
  • Ausgangsstrom: 300 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 800 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LINEAR IC NAND TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, nand gate, M54602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2145*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.