Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA10-21SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA10-21SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT
SA10-21SRWA 7-SEGMENT-ANZEIGE THT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-4420025010
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA10-21SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: weiß diffus
  • Zeichen: 1
  • Abmessungen: 34 x 24 mm
  • Zeichenhöhe: 25,4 mm
  • Material: GaAlAs
  • Lichtstärke: 60000 ucd
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 10 V
  • Durchlassspannung: 3,7 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • Sperrstrom: 10 µA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 150 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
7-SEGMENT-ANZEIGE
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,529*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,459*
€ 2,92621
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,189*
€ 2,60491
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,109*
€ 2,50971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,769*
€ 2,10511
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,529*
€ 1,81951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.