Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53YD-TNR2.54 LED5MM_GELB THT LEUCHTDIODE TAPE/REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53yd_kingbright.pdf
l-53yd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4404105372
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53YD-TNR2.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE TAPE/REEL
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GELB
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE TAPE/REEL
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1001*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.