| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4402665603 Herst.-Nr.: L-56BID EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE BLINKEND
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: rot diffus
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 40 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 627 nm
- Blinkfrequenz: 1,5 - 3 Hz
- Sperrspannung: 0,5 V
- Durchlassspannung: 14 V
- Durchlassstrom: 22 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 310 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED5MM_ROT | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE BLINKEND | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,363* | € 0,534* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,75* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,59* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|