|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4402661601 Herst.-Nr.: L-616BGD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: grün
- Ausführung: grün diffus
- Material: GaP
- Blinkfrequenz: 3 - 1,5 Hz
- Lichtstärke: 15 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 0,5 V
- Durchlassstrom: 20 mA
- max. Durchlassstrom: 55 mA
- Versorgungsstrom: 8 - 42 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 310 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_GREEN_RECHTECKIGE_BASE | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |