Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-793SGC LED8MM_KLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-793sgc_kingbright.pdf
l-793sgc_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4401979310
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-793SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Farbe: super hell grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 300 mcd
  • Abstrahlwinkel: 40°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,5 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED8MM_KLAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 97 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 98 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 99 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.