Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-813ID LED10MM_ROT THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-813id_kingbright.pdf
l-813id_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4401881300
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 36 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Rückstrom: 10µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED10MM_ROT
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,176*
Lager 8802
4 Tage
7800
200
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,129*
€ 0,223*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,145*
€ 0,254*
1 Tag
940
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,33*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 46,96*
Zubehör
Kingbright
RTF-1090
€ 0,338*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
€ 0,08024*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
€ 0,0704*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
€ 0,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.