|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4401593406 Herst.-Nr.: L-934SRD-G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: super hell rot
- Ausführung: rot diffus
- Material: GaAIAs
- Lichtstärke: 500 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 640 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1,85 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 155 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_ROT | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |