|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4400895422 Herst.-Nr.: L-934PBC-E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
- Farbe: blau
- Ausführung: wasserklar
- Material: InGaN
- Lichtstärke: 550 mcd
- Abstrahlwinkel: 20°
- Wellenlänge: 470 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,7 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_WASSERKLAR | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE BLAU | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 100 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |