Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53YT LED5MM_GELB THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-53yt_kingbright.pdf
l-53yt_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4400505312
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb transparent
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 40 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_GELB
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
17000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0476*
€ 0,0778*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,77*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.