Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-934EB/2ID LED3MM_ROT_KUNSTSTOFFBLOCK_BI-LEVEL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-934eb-2_kingbright.pdf
l-934eb-2_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4200210
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934EB/2ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: hoch effizient rot
  • Ausführung: rot diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 627 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 160 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_ROT_KUNSTSTOFFBLOCK_BI-LEVEL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
9000
500
Frei Haus
ab € 0,363*
€ 0,544*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,74*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.