Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3MM BLAU KLAR LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dle3mmbt_hottech.pdf
dle3mmbt_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4000033010
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LED 3MM BLAU KLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE BLAU
  • Farbe: blau wasserklar
  • Lichtstärke: 2000 - 3000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 23°
  • Wellenlänge: 465 nm
  • Rückwärts - Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3,0 - 3,2 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • max. Durchlassstrom:220 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 170 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WASSERKLAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE BLAU
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2722*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.