|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4000033 Herst.-Nr.: LED 3MM ORANGE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: orange diffus
- Lichtstärke: 2,5/5 mcd
- Abstrahlwinkel: +/- 30°
- Wellenlänge: 630 nm
- Durchlassspannung: 2 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 80 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_ORANGE RoHS-konfomität | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 5000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED bedrahtet, CQX41NA, TLUO3400, CQX41NB, TLUO3401 |
|  |  |
| |