Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3MM GRÜN LED3MM_GREEN THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dle3mmg_hottech.pdf
dle3mmg_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-4000026
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LED 3MM GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün diffus
  • Lichtstärke: 74 mcd
  • Abstrahlwinkel: 38°
  • Wellenlänge: 570 - 574 nm
  • Rückwärts - Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,1 V
  • Durchlassstrom: 50 mA
  • max. Durchlassstrom:220 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_GREEN
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.