| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3300804851 Herst.-Nr.: MAX485CSA+ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSCEIVER
- Versorgungsspannung: 12 V
- Verlustleistung @ Ta <= 70 °C: 471 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP8 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | TRANSCEIVER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MAX485 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,72* | € 1,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,36* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|