| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3100135001 Herst.-Nr.: L7815CV-DG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Details: Positive voltage regulator ICs
- Eingangsspannung: 35 V
- Ausgangsspannung: 15 V
- Ausgangsstrom: 1,5 A
- Betriebstemperatur: 0 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 20 | | € 7,00* | ab € 0,112* | € 0,361* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,27* | € 0,40* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,197* | € 0,503* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,70* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|