Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7815CV-DG Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler TO-220-3 Fest 1.50 A Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028017-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7815CV-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
lineare Regler-ICs
STMicroelectronics L7815CV-DG Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler TO-220-3 Fest 1.50 A Tube

Festspannungsregler 1A bis 2A UA78_U_, U

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangsspannung (min.): 15 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Montageart: Durchführungsloch · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 0 V · Stromausgang: 1.50 A · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-3
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgabetyp:
Fest
Typ (Hersteller-Typ):
L7815CV-DG
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
15 V
Stromausgang:
1.50 A
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungseingang min.:
0 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: lineare regler-ics, STMicroelectronics, L7815CV-DG, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2885
20
€ 7,00*
ab € 0,112*
€ 0,369*
3
€ 5,90*
ab € 0,196*
€ 0,513*
100
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Lager 102
37
25
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,72*
50
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.