Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN75123N DIP-16 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN75123N DIP-16 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
SN75123N DIP-16 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-3007223
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75123N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung High level: 2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Ausgangsstrom High Level: -100 mA
  • Verlustleistung @
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 22 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 23 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.