Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN75112N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN75112N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
SN75112N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-3007212
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75112N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
  • pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • neg. Versorgungsspannung: -4,75 - -5,25 V
  • Eingangsspannung High level: 2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Verlustleistung @
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 535 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.