Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDA2131-2 DIP-22 THT LED DISPLAY DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sda2131-2_sie_infineon.pdf
sda2131-2_sie_infineon.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3006770
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SDA2131-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
  • Technologie: LED DISPLAY DRIVER
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
  • Versorgungsstrom: 10 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-22
Technologie:
LED DISPLAY DRIVER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: SDA2131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 291 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.