Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM3914N-1/NOPB DIP-18 THT DOT/BAR ANZEIGENRTEIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lm3914_texas.pdf
lm3914_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3003894
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3914N-1/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
  • Technologie: DOT/BAR ANZEIGENRTEIBER
  • Details: Dot/Bar Display Driver
  • Versorgungsspannung: 25 V
  • Ausgangsspannung: 1,28 V
  • Referenzlaststrom: 10 mA
  • Verlustleistung: 1365 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
DOT/BAR ANZEIGENRTEIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM3914N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.