|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2200157 Herst.-Nr.: SN74LS157N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
- Details: QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung H level: 2 V
- Eingangsspannung L level: 0,8 V
- Ausgangsstrom High Level: -400 µA
- Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
- Verlustleistung: 49 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DATA SELECTOR/MULTIPLEXER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 5 |  | € 7,00* | ab € 0,33* | € 0,98* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,38* | € 1,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,794* | € 2,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|