| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2200074 Herst.-Nr.: SN74LS74AN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
- Details: POSITIVE EDGE-TRIGGERED WITH PRESET AND CLEAR
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High level: 2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,8 V
- Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DUAL D-TYPE FLIP-FLOP | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,58* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,82* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,29* | € 0,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,354* | € 0,863* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,25* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|