|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2200000 Herst.-Nr.: SN74LS00N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NAND GATE
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High level: 2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,8 V
- Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE NAND GATE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,46* | € 0,74* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,30* | € 0,75* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,319* | € 0,886* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 28 |  | € 6,99* | ab € 0,87* | € 1,38* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,321* | € 1,381* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|