| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-402513 Herst.-Nr.: DIP1490 EAN/GTIN: 5059045690986 |
| |
|
| | |
| Länge = 31.9mm Breite = 10.5mm Höhe = 7.3mm Abmessungen = 31.9 x 10.5 x 7.3mm Wärmewiderstand = 24K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz
Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Aavid Thermalloy-Kühlkörper (aufsteckbar) in DIP-Gehäuse. Kühlkörper mit Klemmbefestigung für 14-polige und 16-polige DIP-IC-Geräte Mattschwarze eloxierte Oberfläche Weitere Informationen: | | Länge: | 31.9mm | Breite: | 10.5mm | Höhe: | 7.3mm | Abmessungen: | 31.9 x 10.5 x 7.3mm | Wärmewiderstand: | 24K/W | Montage: | Clip | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 402513, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, DIP1490, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |