| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2000164 Herst.-Nr.: SN74HC164N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
- Details: High-Speed CMOS Logic 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 V - Vcc
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,24* | € 0,58* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,34* | € 0,74* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,24* | € 0,75* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,418* | € 1,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|