Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC2506 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC2506 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC2506 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801274
Hersteller:
     HY
Herst.-Nr.:
     KBPC2506 WIRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 25 A
  • Stroßstrom: 400 A
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_W
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,667*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 43 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 44 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.