Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC25005 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC25005 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC25005 WIRE KBPC_W THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801270
Hersteller:
     HY
Herst.-Nr.:
     KBPC25005 WIRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 50v
  • Technologie: 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 50 V
  • RMS-Spannung: 35 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 25 A
  • Stroßstrom: 400 A
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_W
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,667*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2835*
€ 1,52737
pro Stück
ab 38 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 39 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.