Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC5006 600V FASTON KBPC_F THT 50A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kbpc50005-5010_diyi.pdf
kbpc50005-5010_diyi.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0801255060
Hersteller:
     Diyi Electronics
Herst.-Nr.:
     KBPC5006 600V FASTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
  • Technologie: 50A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • Details: Single Phase 50A Silicon Bridge Rectifier
  • period. Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Stoßstrom: 400 A
  • Durchlassstrom: 50 A
  • Sperrschichtkapazität: 300 pF
  • Sperrstrom @T =25 °C: 10 µA
  • Sperrschichttemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_F
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
50A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.