Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC3506 FASTON KBPC_F THT 35A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC3506 FASTON KBPC_F THT 35A BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC3506 FASTON KBPC_F THT 35A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801230
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     KBPC3506 FASTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: 35A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • period. Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Stoßstrom: 400 A
  • Durchlassstrom: 35 A
  • Sperrstrom @Tj =25 °C: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_F
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
35A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.