Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC2506 FASTON KBPC_F THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC2506 FASTON KBPC_F THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC2506 FASTON KBPC_F THT 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801160
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     KBPC2506 FASTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: 25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • period. Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Stoßstrom: 400 A
  • Durchlassstrom: 25 A
  • Sperrstrom @Tj =25 °C: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_F
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
25A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,655*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.