Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC1006 FASTON KBPC_F THT 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC1006 FASTON KBPC_F THT 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC1006 FASTON KBPC_F THT 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801090
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     KBPC1006 FASTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • period. Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Stoßstrom: 400 A
  • Durchlassstrom: 10 A
  • Sperrstrom @Tj =25 °C: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_F
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,655*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.