Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC606 PLASTIC KBPC_PLASTIC THT BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBPC606 PLASTIC KBPC_PLASTIC THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBPC606 PLASTIC KBPC_PLASTIC THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0801048
Hersteller:
     HY
Herst.-Nr.:
     KBPC606 PLASTIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Dauergrenzstrom: 3 - 6 A
  • Stroßstrom: 175 A
  • Sperrstrom: 10 µa - 1 mA
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_PLASTIC
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, BF606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.