Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBU606 KBU THT BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBU606 KBU THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
KBU606 KBU THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0800314
Hersteller:
     NB Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KBU606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
  • Technologie: BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 600 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Dauergrenzstrom: 6 A
  • Stroßstrom: 250 A
  • Sperrstrom @ Ta = 25 °C: 10 uA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBU
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
400 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, KBU6J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.