Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBU408 KBU THT BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kbu-rs_4a_6a_8a_series_with_hole_nb.pdf
kbu-rs_4a_6a_8a_series_with_hole_nb.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0800305
Hersteller:
     NB Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KBU408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
  • Technologie: BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 800 V
  • RMS-Spannung: 560 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 800 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Dauergrenzstrom: 4 A
  • Stroßstrom: 200 A
  • Sperrstrom @ Ta = 25 °C: 10 uA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBU
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
400 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, KBU4K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.