Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB102 BXXXC1000 THT BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DB102 BXXXC1000 THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
DB102 BXXXC1000 THT BRÜCKENGLEICHRICHTER
Artikel-Nr.:
     8802-0800110
Hersteller:
     SEP ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     DB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 100v
  • Technologie: BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • period. Spitzensperrspannung: 100 V
  • RMS-Spannung: 70 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 100 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 1 A
  • Stroßstrom: 50 A
  • Sperrstrom @Ta = 25 °C: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
BXXXC1000
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, B40C1000, DF0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0553*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.