Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4066BM96 SOP14 SMT CMOS QUAD SINGLE-POLE SINGLE-THROW ANALOG SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cd4066b_texas.pdf
cd4066b_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0634066
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4066BM96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
Decoder
Decoder IC
  • Technologie: CMOS QUAD SINGLE-POLE SINGLE-THROW ANALOG SWITCH
  • Details: Quad single-pole single-throw analog switch
  • Versorgungsspannung: 3 - 15 V
  • Eingangsspannung: 0 -15 V
  • Verlustleistung @ Tamb = -40 - 125 °C: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS QUAD SINGLE-POLE SINGLE-THROW ANALOG SWITCH
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 8802
2200
50
€ 7,00*
ab € 0,19*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,614*
3 Tage
2040
1
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,718*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC14066BDR2G
€ 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.